Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug- und Materialwagen, mit Lochplatte, Arbeitsplatte, Schrank, blau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeug- und Materialwagen
Werkzeug- und Materialwagen
Werkzeug- und Materialwagen
Artikel-Nr.:
     103-946186
Herst.-Nr.:
     999.250.0033
EAN/GTIN:
     4014641240950
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Werkzeug- und Materialwagen, mit Lochplatte, Arbeitsplatte, Schrank, blau.

Optimale Bereitstellung von Werkzeug, Material, etc. am Arbeitsplatz. Praktisches Baukastensystem - jede Arbeitsstation kann individuell bestückt werden.

Besonders stabile, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion. Tragkraft ca. 200 kg pro Wagen. Höhe 1950 mm. Grundwagen ausgestattet mit Lochplatte, Universal-Arbeitsplatte und Flügeltürenschrank.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
800 mm
Gesamtbreite:
450 mm
Gesamthöhe:
1950 mm
Gestellfarbe:
enzianblau RAL 5010
Gestellmaterial:
Stahl, pulverbeschichtet
Radausstattung:
4 Rollen
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Lochplatte, Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwand, Materialwagen, materialwagen, ANKE, 946186 49, Arbeitspult, Arbeitspulte, Leichte Tischwagen, Materialwägen, Montagehilfswagen, Montagehilfswägen, Montagewagen, Montagewägen, Pult, Pulte, Schreibpult, Schreibpulte, Schwere Tischwagen, Stehpult, Stehpulte, Tischpult, Tischpulte, Transportgerät, Transportgeräte, Wagen, Wägen, Werkstattausstattung, Werkstattwagen, Werkstattwägen, Werkzeugmobil, Werkzeugmobile, Werkzeugwagen, Werkzeugwägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 999,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.167,43*
€ 1.389,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.130,99*
€ 1.345,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.119,68*
€ 1.332,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.078,98*
€ 1.283,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.043,58*
€ 1.241,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 999,80*
€ 1.189,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.227.0001
ab € 122,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.