Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplatte, Breite 600 mm, Länge 1250 mm, blau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochplatte
Lochplatte
Artikel-Nr.:
     103-946193
Herst.-Nr.:
     999.211.0069
EAN/GTIN:
     4014641271428
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Lochplatte, Breite 600 mm, Länge 1250 mm, blau.
Weitere Informationen:
Länge:
1250 mm
Breite:
600 mm
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Produkttyp:
Zubehör
Weitere Suchbegriffe: lochplatte enzianblau, lochplatte, lochplatte anke, ANKE, 946193 49, Arbeitsstation, Arbeitsstationen, Lochplatten, Montagehilfswagen, Montagehilfswägen, Zubehör, Zubehöre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,47*
€ 130,02*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,31*
€ 161,53*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,02*
€ 154,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,94*
€ 148,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 123,69*
€ 147,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,05*
€ 142,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,23*
€ 137,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,47*
€ 118,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.