Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Regal- und Etagenwagen, 3 Drahtgitter-Etagenböden, LxBxH 1390 x 650 x 1695 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi-Regal- und Etagenwagen
Profi-Regal- und Etagenwagen
Profi-Regal- und Etagenwagen
Artikel-Nr.:
     103-968348
Hersteller:
     Kaiser+Kraft
Herst.-Nr.:
     RW16-ZM
EAN/GTIN:
     4054666004632
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen traglast 250 kg
etagenwagen
Profi-Regal- und Etagenwagen, 3 Drahtgitter-Etagenböden, LxBxH 1390 x 650 x 1695 mm.

Etagenböden geneigt montierbar für ergonomische Bestückung und Entnahme. Überstehende Stahlkante als Abrollsicherung von Kleinteilen. Schiebegriff und Lenkrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort. Feststellbremse hält den Wagen sicher an Ort und Stelle. Direkt einsatzbereit durch montierte Anlieferung. Ideal für die Zwischenlagerung. Ideal für den sicheren Warentransport.

Stabile Schweißkonstruktion, hochwertig pulverbeschichtet in Melonengelb RAL 1028. Bodenplatte aus Pressspanplatte mit schwarzer, kunststoffvergüteter Oberfläche. Überstehende Stahlkante als Abrollsicherung von Kleinteilen. Anschraubbarer Kunststoff-Schiebegriff. Tragfähigkeit je Etagenboden 50 kg. Radausstattung Je 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummireifen auf Kunststoff-Felgen mit Rollenlager. 1 Lenkrolle mit Doppelstopp. Böden einzeln entnehmbar sowie waagrecht oder schräg gestellt montierbar. In 8 Positionen im 140-mm-Raster verstellbar.
Weitere Informationen:
Ausführung Etagenwagen:
2-seitig
Tragfähigkeit:
250 kg
Ladeflächenlänge:
1220 mm
Ladeflächenbreite:
650 mm
Länge:
1390 mm
Breite:
650 mm
Höhe:
1695 mm
Anzahl Etagen:
4 Stück
Tragfähigkeit pro Ladefläche:
50 kg
Bodenplatte:
Pressspanplatte, kunststoffvergütet
Weitere Suchbegriffe: kaiser+kraft etagenwagen, 968348 49, Eigenfertigung, Etagenwägen, Kastenstapler, QUIPO-Transportgerät, QUIPO-Transportgeräte, Regalwagen, Regalwägen, Rollwagen, Rollwägen, Transportgerät, Transportgeräte, Wagen, Wägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 542,58*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 567,46*
€ 675,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,05*
€ 658,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 542,58*
€ 645,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.