Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller, LxB 610 x 410 mm, aus HDPE, enzianblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportroller
Transportroller
Transportroller
Artikel-Nr.:
     103-968462
Herst.-Nr.:
     F92702PE5010OL029
EAN/GTIN:
     4260316440686
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Eurobehälteruntersetzwagen
Transportroller, LxB 610 x 410 mm, aus HDPE, enzianblau.

Platzsparend stapelbar. Ladefläche zu 100% recycelbar. Stabil und leicht.

4 Lenkrollen mit thermoplastischer Bereifung, spurlos. Rollenlager und Metallfadenschutz. Geeignet für alle Euro-Normkästen der Abmessung 400 x 600 mm.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
300 kg
Ladeflächenlänge:
600 mm
Ladeflächenbreite:
400 mm
Länge:
610 mm
Breite:
410 mm
Höhe:
195 mm
Ladeflächenmaterial:
Polyethylen (Niederdruck-PE / HDPE)
Ladeflächenfarbe:
enzianblau RAL 5010
Radausstattung:
4 Lenkrollen
Weitere Suchbegriffe: Transportroller Eurobehälter, Untersetzwagen Eurobehälter, allzweckroller l 610 x b 410 x h 220,5 mm, transportroller eurobehälter, möbelroller tragkraft 300 kg, 968462 49, Kistenroller, Rollrahmen, Transportgerät, Transportgeräte, Transportroller
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 37,09*
€ 47,80*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 36,66*
€ 47,82*
€ 4,90*
ab € 37,28*
€ 49,47*
2 Tage
76
€ 6,90*
ab € 38,67*
€ 49,57*
€ 4,80*
ab € 40,43*
€ 51,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.