Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller B410xT610 mm, blau Traglast 300 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportroller
Transportroller
Transportroller
Artikel-Nr.:
     5417B-p945905
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4260316443625
EAN/GTIN:
     4260316443625
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Eurobehälteruntersetzwagen
Transportroller für alle Euro-Normkästen • Material: Kunststoff (HDPE) • Rahmen: mit Vertiefung für alle Euro-Normkästen (400 x 600 mm) • Mit thermoplastischer Gummibereifung, 4 Lenkrollen Hinweis: Zum einfachen und schnellen Transport.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Art Ladefläche:
Kunststoff
Anzahl der Lenkrollen:
4
Art der Bereifung:
Thermoplastische Gummibereifung
Farbe RAL:
blau
Rollen-Ø:
100 mm
Auflagefläche:
400 x 600 mm
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Traglast:
300 kg
Raddurchmesser:
100 mm
Ladeflächenlänge:
610 mm
Ladeflächenbreite:
410 mm
Material:
Kunststoff
Tragkraft:
300 kg
Höhe:
410 mm
Breite:
410 mm
Länge:
610 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 37,01*
€ 47,12*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 36,43*
€ 47,14*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 36,80*
€ 48,31*
2 Tage
33
€ 6,90*
ab € 38,85*
€ 49,02*
€ 4,80*
ab € 40,11*
€ 50,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.