Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Transportroller
>
Hebelroller
>
Rollplatte
>
Artikel
Transportroller XL, Tragfähigkeit 500 kg, LxBxH 810 x 720 x 195 mm, feuerrot.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-968469
Hersteller:
E.S.B. Engineering - System - Bau
Herst.-Nr.:
E10A00PE43000OL-001
EAN/GTIN:
4260633270553
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Rollplatte
Transportroller XL, Tragfähigkeit 500 kg, LxBxH 810 x 720 x 195 mm, feuerrot.
Extra stabile Konstruktion. Platzsparend stapelbar. Aus Polyethylen (HDPE), 100% recycelbar.
Ladefläche verstärkt mit zwei Flacheisen. Je 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polypropylen, Rollenlager und Metallfadenschutz. Lenkrollen mit zweifachem Kugelkranz.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
500 kg
Ladeflächenlänge:
810 mm
Ladeflächenbreite:
720 mm
Ladehöhe:
195 mm
Länge:
810 mm
Breite:
720 mm
Höhe:
195 mm
Ladeflächenmaterial:
Polyethylen (Niederdruck-PE / HDPE)
Ladeflächenfarbe:
feuerrot RAL 3000
Radausstattung:
2 Lenkrollen, 2 Bockrollen
... >
Transport
>
Transportgeräte
>
Fahrgestelle, Fahrwerke
Weitere Suchbegriffe:
tragkraft 500kg möbelroller
,
rollplatte
,
möbelroller e.s.b
,
968469 49
,
Fahrgestell
,
Fahrgestelle
,
Kistenroller
,
Möbelhund
,
Möbelhunde
,
Rollenplatte
,
Rollenplatten
,
Roller
,
Rollplatten
,
Rollrahmen
,
Transportgerät
,
Transportgeräte
,
Transportroller
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 51,52*
€ 68,50*
Lager 2102
8 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 53,06*
€ 69,15*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 71,16*
€ 90,50*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,50*
€ 81,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,37*
€ 77,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,72*
€ 77,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,77*
€ 74,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schiebebügel, für Holzrollplatte, ergonomisch geformt.
E.S.B. Engineering - System - Bau
SBH7248105010M
ab € 45,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen