|  |
 |
| Artikel-Nr.: 103-968738 Herst.-Nr.: M4190000 EAN/GTIN: 7350021230195 |
| |
|
|  |  |
 | Minilift, NEWTON 50, Tragfähigkeit 50 kg.
Entsprechen den Sicherheitsnormen für Hubwagen in Europa EN 1757-1. Schutzart IP41. Regulierbare Hubgeschwindigkeit.
Für jede Belastung den richtigen Minilift. Wendige, kräftige Hebegeräte - flexibel für jede mögliche Anwendung. Die Plattform wird mitgeliefert. Wartungsfreie Batterien, Batterie-Ladeanzeige, vollautomatisches Ladegerät und spurlose Räder mit Radstopp sorgen für einfachste Bedienung.
Anlieferung mit demontierten Stützbeinen - leichte Montage. Auf Anfrage erhältlich Größere Hubhöhen, ESD-Radausstattung, Sonderanfertigungen von Zubehör und vieles mehr. Weitere Informationen:  |  | Tragfähigkeit: | 50 kg | Lastschwerpunkt: | 225 mm | Hubbereich: | 140 - 1465 mm | Länge: | 873 mm | Breite: | 494 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Materialheber, Materiallifter, Mini-Lift, Minilifter, behälterheber, 968738 49, Elektro-Kleinstapler, Elektrolift, Elektrolifte, Elektro-Ministapler, Hebehilfe, Hebehilfen, Hebelift, Hebelifte, Heber, Hebevorrichtung, Hebevorrichtungen, Hubgerät, Hubgeräte, Kleinstapler, Lift, lift2move, Lifte, Lifter, Minilift, Minilifte, Ministapler, Mobillift, Mobillifte, Multilift, Multilifte, Multi-Performance Lift, Sololift |
|  |  |
| |