Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minilift, NEWTON 70, Tragfähigkeit 70 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Minilift
Minilift
Minilift
Artikel-Nr.:
     103-968739
Hersteller:
     Hallins
Herst.-Nr.:
     M4400000
EAN/GTIN:
     7350021230010
Suchbegriffe:
Behälterheber
Elektrolifter
Hublift
Hublifter
Minilift, NEWTON 70, Tragfähigkeit 70 kg.

Entsprechen den Sicherheitsnormen für Hubwagen in Europa EN 1757-1. Schutzart IP41. Regulierbare Hubgeschwindigkeit.

Für jede Belastung den richtigen Minilift. Wendige, kräftige Hebegeräte - flexibel für jede mögliche Anwendung. Die Plattform wird mitgeliefert. Wartungsfreie Batterien, Batterie-Ladeanzeige, vollautomatisches Ladegerät und spurlose Räder mit Radstopp sorgen für einfachste Bedienung.

Anlieferung mit demontierten Stützbeinen - leichte Montage. Auf Anfrage erhältlich Größere Hubhöhen, ESD-Radausstattung, Sonderanfertigungen von Zubehör und vieles mehr.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
70 kg
Lastschwerpunkt:
250 mm
Hubbereich:
140 - 1535 mm
Gesamtlänge:
875 mm
Gesamtbreite:
525 mm
Weitere Suchbegriffe: Materialheber, Materiallifter, Mini-Lift, Minilifter, minilifter hallins, behälterheber, 968739 49, Elektro-Kleinstapler, Elektrolift, Elektrolifte, Elektro-Ministapler, Hebehilfe, Hebehilfen, Hebelift, Hebelifte, Heber, Hebevorrichtung, Hebevorrichtungen, Hubgerät, Hubgeräte, Kleinstapler, Lift, lift2move, Lifte, Lifter, Minilift, Minilifte, Ministapler, Mobillift, Mobillifte, Multilift, Multilifte, Multi-Performance Lift, Sololift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.738,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.054,70*
€ 3.635,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.953,88*
€ 3.515,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.924,35*
€ 3.479,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.836,23*
€ 3.375,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.780,10*
€ 3.308,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.738,84*
€ 3.259,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.