Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minilift, NEWTON 100, Tragfähigkeit 100 kg, Höhe 2070 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Minilift
Minilift
Minilift
Artikel-Nr.:
     103-968743
Hersteller:
     Hallins
Herst.-Nr.:
     M4600001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Behälterheber
Elektrolifter
Hublift
Hublifter
Minilift, NEWTON 100, Tragfähigkeit 100 kg, Höhe 2070 mm.

Entsprechen den Sicherheitsnormen für Hubwagen in Europa EN 1757-1. Schutzart IP41. Regulierbare Hubgeschwindigkeit.

Für jede Belastung den richtigen Minilift. Wendige, kräftige Hebegeräte - flexibel für jede mögliche Anwendung. Die Plattform wird mitgeliefert. Wartungsfreie Batterien, Batterie-Ladeanzeige, vollautomatisches Ladegerät und spurlose Räder mit Radstopp sorgen für einfachste Bedienung.

Anlieferung mit demontierten Stützbeinen - leichte Montage. Auf Anfrage erhältlich Größere Hubhöhen, ESD-Radausstattung, Sonderanfertigungen von Zubehör und vieles mehr.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
100 kg
Lastschwerpunkt:
250 mm
Hubbereich:
140 - 1735 mm
Länge:
875 mm
Breite:
525 mm
Weitere Suchbegriffe: Materialheber, Materiallifter, Mini-Lift, Minilifter, behälterheber, 968743 49, Elektro-Kleinstapler, Elektrolift, Elektrolifte, Elektro-Ministapler, Hebehilfe, Hebehilfen, Hebelift, Hebelifte, Heber, Hebevorrichtung, Hebevorrichtungen, Hubgerät, Hubgeräte, Kleinstapler, Lift, lift2move, Lifte, Lifter, Minilift, Minilifte, Ministapler, Mobillift, Mobillifte, Multilift, Multilifte, Multi-Performance Lift, Sololift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.842,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.235,84*
€ 5.040,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.090,49*
€ 4.867,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.049,59*
€ 4.819,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.929,19*
€ 4.675,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.857,30*
€ 4.590,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.842,15*
€ 4.572,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.