Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streifenvorhang, Preis / m², Breite x Stärke 300 x 3 mm, Überlappung 3 Haken = 136 mm.


Menge:  m²  
Produktinformationen
Streifenvorhang, Preis / m²
Streifenvorhang, Preis / m²
Streifenvorhang, Preis / m²
Streifenvorhang, Preis / m²
Streifenvorhang, Preis / m²
Artikel-Nr.:
     103-968759
Hersteller:
     Zettl GmbH
Herst.-Nr.:
     KK4.133.3.000
EAN/GTIN:
     4250872125356
Suchbegriffe:
Streifenvorhang Bausatz
Streifenvorhang, komplett
streifenvorhang, komplett 3000x300x...
streifenvorhang bausatz
Streifenvorhang, Preis / m², Breite x Stärke 300 x 3 mm, Überlappung 3 Haken = 136 mm.

Schützt vor Zugluft. Spart Energie. Sichert vor Schmutzeintritt.

Streifen aus transparentem Kunststoff mit abgerundeten Kanten, dadurch keine Verletzungsgefahr. Temperaturbeständig von -15 °C bis +50 °C, jedoch nicht geeignet für den Dauereinsatz bei Minusgraden, z. B. im Tiefkühlbereich. Befestigung an Hakenleisten aus verzinktem Stahl oder optionaler Schiebevorrichtung aus Aluminium mit Hakenleisten. Die Streifen werden mittels vormontierten Klemmleisten in die Hakenleiste gehängt. Jeder Streifen kann einzeln ein- und ausgehängt werden. Anwendung überwiegend im Innen- und Außenbereich z.B. Türen, Tore, Öffnungen und Trennwände.

Optionen gegen Mehrpreis Schiebevorrichtungen mit Laufrollen in den Führungsschienen zum einfachen Öffnen und Offenhalten durch Verschieben des gesamten Vorhangs zur Seite. Geliefert werden die komplette erforderliche Schienenlänge sowie ein seitlicher Endanschlag mit Klemmfeder. Bitte achten Sie auf den seitlich erforderlichen Platz. Rote Warnstreifen zur sicheren optischen Abgrenzung. Entsprechende transparente Streifen entfallen.

Komplett vormontiert - einfache Montage. Auf Anfrage erhältlich - Farbige, gerippte und antistatische Streifen - Streifen für Tiefkühlbereiche bis -40 °C - Edelstahl-Hakensystem für höchste Hygiene - Schiebevorrichtung in schwerer Ausführung (ab 4 m Höhe bzw. 6 m Öffnungsbreite erforderlich) - Einzelstreifen (Lochung auf Wunsch)
Weitere Informationen:
Befestigungsart Streifenvorhänge:
zum Einhängen
Material:
Kunststoff, transparent
Streifenbreite:
300 mm
Materialstärke:
3 mm
Überlappung Haken Stück:
3 Stück
Überlappung in mm:
136 mm
Temperaturbeständigkeit:
-15 °C bis +50 °C
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich, z.B. Türen, Tore, Öffnungen und Trennwände
Weitere Suchbegriffe: 968759 49, Industrievorhang, Industrievorhänge, Kunststoffstreifen, Kunststoffvorhang, Kunststoffvorhänge, Lamellenvorhang, Lamellenvorhänge, Plastikstreifen, PVC-Rolle, PVC-Rollen, PVC-Streifenvorhang, PVC-Streifenvorhänge, Schutzvorhang, Schutzvorhänge, Streifenvorhang, Streifenvorhänge, Vorhang, Vorhänge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,19*
  
Preis gilt ab 500 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 m²
€ 105,64*
€ 125,71
pro m²
ab 2 m²
€ 101,17*
€ 120,39
pro m²
ab 3 m²
€ 100,16*
€ 119,19
pro m²
ab 5 m²
€ 97,50*
€ 116,03
pro m²
ab 10 m²
€ 93,92*
€ 111,76
pro m²
ab 500 m²
€ 80,19*
€ 95,43
pro m²
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.