Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschlauch, Gurtbreite max. 30 mm, ab 1 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzschlauch
Schutzschlauch
Artikel-Nr.:
     103-968855
Hersteller:
     FS
Herst.-Nr.:
     55000040
EAN/GTIN:
     4250077195765
Suchbegriffe:
Gurtschutzschlauch
Schutzschlauch Zurrgurt
Zurrgurtschutzschlauch
Rundschlinge Schutzschlauch
Schutzschlauch, Gurtbreite max. 30 mm, ab 1 Stk.

Schützt den Zurrgurt effektiv vor scharfen Kanten. Verzögert den Verschleiß erheblich. Extrem robust und widerstandsfähig.
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Material:
PVC
Für Gurtbreite:
30 mm
Produkttyp:
Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch, schutzschlauch l 1000 mm, schutzschlauch, 968855 49, Scheuerschutzschlauch, Scheuerschutzschläuche, Schlauch, Schläuche, Schutzschläuche, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.