Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschlauch, Gurtbreite max. 50 mm, ab 1 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzschlauch
Schutzschlauch
Artikel-Nr.:
     103-968856
Hersteller:
     FS
Herst.-Nr.:
     55000060
EAN/GTIN:
     4250077175118
Suchbegriffe:
Gurtschutzschlauch
Schutzschlauch Zurrgurt
Zurrgurtschutzschlauch
Hebeband Schutzschlauch
Schutzschlauch, Gurtbreite max. 50 mm, ab 1 Stk.

Schützt den Zurrgurt effektiv vor scharfen Kanten. Verzögert den Verschleiß erheblich. Extrem robust und widerstandsfähig.

Für Gurtbreite bis 50 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Material:
PVC
Für Gurtbreite:
50 mm
Produkttyp:
Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Schlaufenband Schutzschlauch, Rundschlinge Schutzschlauch, Schutzschlauch, schutzschlauch l 1000 mm, schutzschlauch, 968856 49, Scheuerschutzschlauch, Scheuerschutzschläuche, Schlauch, Schläuche, Schutzschläuche, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.