Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenrampe, rutschfest, Tragfähigkeit 400 kg, LxB 3990 x 1015 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treppenrampe, rutschfest
Treppenrampe, rutschfest
Treppenrampe, rutschfest
Treppenrampe, rutschfest
Artikel-Nr.:
     103-969045
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     081.00.2005
EAN/GTIN:
     4045012152374
Suchbegriffe:
Auffahrrampe Rollstuhl
Auffahrrampe für Rollstuhl
Rollstuhlauffahrrampe
Rollstuhlrampe
Treppenrampe, rutschfest, Tragfähigkeit 400 kg, LxB 3990 x 1015 mm.

Hohe Rutschsicherheit durch spezielle Stanzung. Spezielle Stanzung - besserer Abfluss von Wasser und Schmutz. Auflagerlänge 114 mm.

Die Rollstuhlrampe dient in erster Linie zum Überbrücken von Treppen und hohen Absätzen. Durch eine spezielle Stanzung der Fahrfläche wird eine hohe Rutschsicherheit gewährleistet und durch die Lochung kann Regen, Schnee und Schmutz schnell entweichen. Ermitteln Sie zunächst die zu überwindende Höhendifferenz. Bezogen auf diese Höhendifferenz ergibt sich bei einer Steigung von 17 - 20% die Länge der Treppenrampe und die vorgeschlagene Bestellnummer. Prüfen Sie, ob die ermittelte Treppenrampe zum verfügbaren Platzangebot passend ist. Wir empfehlen grundsätzlich eine möglichst lange Treppenrampe. Damit wird die Steigung flacher und leichter zu bewältigen. Ab Länge 4500 mm ist die Rampe zweiteilig mit mittigem Stützfuß. Für eine exakte und korrekte Bestellaufnahme kontaktieren Sie bitte den Verkauf. Bitte geben Sie bei der Bestellung aus fertigungstechnischen Gründen die Höhendifferenz an.
Weitere Informationen:
Schienenlänge:
3990 mm
Breite:
1015 mm
Tragfähigkeit:
400 kg
Höhendifferenz:
625 - 730 mm
Gewicht:
73 kg
Oberfläche:
offen, gestanzt
Ausstattung:
einteilig, Rand, Auflagerzunge
Eigenschaft:
rutschhemmend
Nutzbare Breite:
1000 mm
Höhe Rand:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: rollstuhlrampe altec, auffahrrampe rollstuhl, 969045 49, Aluminiumüberfahrbrücke, Aluminium-Überfahrbrücke, Aluminiumüberfahrbrücken, Aluminium-Überfahrbrücken, Aluüberfahrbrücke, Alu-Überfahrbrücke, Aluüberfahrbrücken, Alu-Überfahrbrücken, Auffahrhilfe, Auffahrhilfen, Auffahrrampe, Auffahrrampen, Brücke, Brücken, Rampe, Rampen, Rampenüberfahrbrücke, Rampenüberfahrbrücken, Rollstuhlrampen, Überfahrbrücke, Überfahrbrücken
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.502,74*
€ 1.639,10*
Lager 103
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.931,86*
€ 2.130,64*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.130,64*
€ 2.535,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.073,45*
€ 2.467,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.052,71*
€ 2.442,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.006,20*
€ 2.387,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.966,51*
€ 2.340,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.931,86*
€ 2.298,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Altec
081.40.717
ab € 434,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.