Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > Rollstuhlrampe

  Rollstuhlrampe  (101 Angebote unter 30.877.649 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Rollstuhlrampe“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Rollstuhlrampe"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
MR607M-4 - Rollstuhlrampe - faltbare Aluminiumschiene - bis 121,9 cm (1 Angebot) 
BESCHREIBUNG: Praktische Rollstuhlrampe f�r barrierefreien Zugang mit komfortablem Tragegriff. Rollstuhlfahrer k�nnen hiermit H�rden wie Schwellen, Stufenabs�tze oder niedrige Treppen �berwinden. D...
RAMPTEK
5616-4022104019296
€ 176,70*
pro Stück
 
 Stück
Keilbrücke, fest eingestellt, Höhendifferenz 70 - 120 mm. (10 Angebote) 
Keilbrücke, fest eingestellt, Höhendifferenz 70 - 120 mm. Auftragsbezogene Maßanfertigung. Witterungsbeständig. Wartungsfrei. Gute Dienste leistet die Keilbrücke zum Überfahren von Stufen und Schwe...
Kaiser+Kraft
307.00.111
€ 173,70*
pro Stück
 
 Stück
Rollstuhlrampe breit, Maße (HxBxL): 5,0 x 50 x 89,5 cm (2 Angebote) 
Rollstuhlrampe breit für Kabelbrücke Modulsystem wolk® Kabelbrücken Rampe klein Die wolk® Kabelbrücken Rampe groß eignet sich zum Überfahren für Kinderwagen, Rollstühle oder Transportwagen. Kabelbr...
Wolk
1000289
€ 102,19*
pro Stück
 
 Stück
Keilbrücke Aluminium SB-KL500xB1000 mm Tragkraft 300 kg (9 Angebote) 
Aluminium-Keilbrücke für Stufen und Schwellen • Aus Aluminium • Einfache Überwindung von Stufen und Schwellen • Ideal für Palettenhubwagen, Stapler, Flurförderzeuge Hinweis: Da diese Brücken indivi...
Altec
307.00.110
€ 154,82*
pro Stück
 
 Stück
Altec Rollstuhlrampe SBK-N 760 x 800 mm HD 150 (4 Angebote) 
Artikelbeschreibung: Die SBK-N zum überfahren von Stufen und Schwellen hat eine rutschsichere Fahrfläche (R12). Die Konstruktion ist eine Weiterentwicklung der SBK und bietet dank höhenverstellbare...
Altec
307.00.113
€ 335,17*
pro Stück
 
 Stück
Treppenrampe, rutschfest, Tragfähigkeit 400 kg, LxB 1505 x 815 mm. (5 Angebote) 
Treppenrampe, rutschfest, Tragfähigkeit 400 kg, LxB 1505 x 815 mm. Hohe Rutschsicherheit durch spezielle Stanzung. Spezielle Stanzung - besserer Abfluss von Wasser und Schmutz. Auflagerlänge 114 mm...
Kaiser+Kraft
081.00.800
€ 471,19*
pro Stück
 
 Stück
Rollstuhlrampen-Set,f. Kabelbrücke,B 440mm,Überfahr H 75mm,Recycling-Gummi,blau (9 Angebote) 
Rollstuhlrampen-Set für Kabelbrücke Set bestehend aus: 2 Rampen Höhe x Breite x Tiefe 75 x 440 x 744 mm Überfahrhöhe 75 mm Traglast 200 kg Aus Recycling-Gummi in blau Ausgestattet mit Rollstuhlsymb...
Moravia
279.25.942
€ 83,80*
pro Stück
 
 Stück
Treppenrampe, rutschfest, Tragfähigkeit 400 kg, LxB 1505 x 1015 mm. (2 Angebote) 
Treppenrampe, rutschfest, Tragfähigkeit 400 kg, LxB 1505 x 1015 mm. Hohe Rutschsicherheit durch spezielle Stanzung. Spezielle Stanzung - besserer Abfluss von Wasser und Schmutz. Auflagerlänge 114 m...
Kaiser+Kraft
081.00.2000
€ 722,12*
pro Stück
 
 Stück
Rollstuhlrampe schmal, Maße (HxBxL): 5,0 x 50 x 44,75 cm (2 Angebote) 
Rollstuhlrampe schmal für Kabelbrücke Modulsystem wolk® Kabelbrücken Rampe klein Die wolk® Kabelbrücken Rampe klein eignet sich zum Überfahren für Kinderwagen, Rollstühle oder Transportwagen. Kabel...
Wolk
1000288
€ 62,95*
pro Stück
 
 Stück
Rollstuhlrampe/Rampenmodul für Kabelbrücke Typ 265-55 (1 Angebot) 
Überfahrlänge je Rampe: 744 mm Überfahrbreite je Rampe: 440 mm Höhe: max. 75 mm Farbe: blau Gewicht: 8 kg (je Rampe) Belastbarkeit: bis 200 kg Verpackungseinheit (VPE): 2 Stück | für Rollstuhlfahre...
STEIN HGS
279.25.942
€ 123,51*
pro Stück
 
 Stück
Altec Rollstuhlrampe SBS 900 x 500 mm (2 Angebote) 
Artikelbeschreibung: Mit der Schwellenbrücke SBS sind Türschwellen oder Erhöhungen für Rollstuhlfahrer leicht zu überbrücken. Es können Schwellen von 35 mm und einer Breite von 120 mm ohne Mühe übe...
Altec
307.00.1239
€ 196,25*
pro Stück
 
 Stück
Treppenrampe, rutschfest, Tragfähigkeit 400 kg, LxB 1995 x 815 mm. (5 Angebote) 
Treppenrampe, rutschfest, Tragfähigkeit 400 kg, LxB 1995 x 815 mm. Hohe Rutschsicherheit durch spezielle Stanzung. Spezielle Stanzung - besserer Abfluss von Wasser und Schmutz. Auflagerlänge 114 mm...
Kaiser+Kraft
081.00.801
€ 606,22*
pro Stück
 
 Stück
Treppenrampe, rutschfest, Tragfähigkeit 400 kg, LxB 1505 x 1215 mm. (2 Angebote) 
Treppenrampe, rutschfest, Tragfähigkeit 400 kg, LxB 1505 x 1215 mm. Hohe Rutschsicherheit durch spezielle Stanzung. Spezielle Stanzung - besserer Abfluss von Wasser und Schmutz. Auflagerlänge 114 m...
Kaiser+Kraft
081.00.3000
€ 811,26*
pro Stück
 
 Stück
Keilbrücke SB 2, 500 x 1250 mm (8 Angebote) 
Die Keilbrücken sind entwickelt worden, um mit Palettenhubwagen, Staplern oder anderen Flurförderzeugen Stufen und Schwellen zu überwinden. Da diese Brücken individuell angefertigt werden, geben Si...
Altec
307.00.100
€ 322,99*
pro Stück
 
 Stück
Einbaurampe für Rollstühle - Länge 1600 Breite 1000 Tragkraft 350 kg/Stück (1 Angebot) 
Artikelbeschreibung: Die Rollstuhlrampe-RLK zeichnet sich besonders durch einfaches und sicheres Handling aus. Sie kann von einer Person leicht bedient werden. Durch die Verwendung von Gasdruckdämp...
Altec
084.00.015
€ 961,44*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Rollstuhlrampe
^

Rollstuhlrampe zur Überwindung von Hindernissen im Alltag

Als Rollstuhlfahrer ist man täglich großen und kleinen Hindernissen ausgesetzt. Damit das Einkaufen oder der Stadtbummel mit Mobilitätshilfen nicht zum Spießrutenlauf wird, bietet sich die Mitnahme von transportablen Teleskop-, Flächen- oder Türschwellenrampen an. Hindernisse wie Bürgersteige, Treppen, Kopfsteinpflaster oder Türschwellen lassen sich dadurch einfach überwinden.

Teleskop-Rollstuhlrampe

Teleskoprampen bestehen meist aus widerstandsfähigem und ultraleichtem Aluminium. Wie der Name schon vermuten lässt, können diese Rampen je nach Verwendung auf unterschiedlichste Längen ausgezogen werden. Mit diesen Rampen ist die Überwindung von Hindernissen mit einer Höhe von bis zu 60 cm ein Kinderspiel. Viele Modelle verfügen über eine Aufkantung, so wird ein versehentliches Herunterfahren an den Seiten verhindert. Ein weiterer Vorteil dieser Rampen ist der unkomplizierte Transport. Teleskoprampen lassen sich innerhalb kürzester Zeit verkleinern und zusammenschieben und können dann ohne Probleme an den Haltegriffen von Ort zu Ort getragen werden.

Flächenrampe für Rollstühle

Flächenrampen sind meist klappbar und können nur bis zu einem bestimmten Gewicht belastet werden. Daher eignen sie sich nicht nur für herkömmliche Rollstühle, sondern sind auch für Elektrogefährte und Scooter nutzbar. Die meisten Rampen sind mit einer Anti-Rutsch-Beschichtung versehen und bieten daher noch mehr Halt und Sicherheit. Im Gegensatz zu teleskopierbaren Rampen sind die Flächenrampen mit breiteren Spuren versehen, die die Überführung des Rollstuhlfahrers sehr erleichtert. Ein Verklemmmen der Reifen des Rollstuhls ist daher fast ausgeschlossen.

Türschwellenrampe

Türschwellenrampen sind hervorragend geeignet für das Überfahren von kleinen Erhöhungen, Schwellen und Hindernissen. Die meist einteilige Rampe wird hauptsächlich im Innenbereich eingesetzt und ermöglicht einen problemlosen Transfer ziwschen den Räumlichkeiten ohne dabei Türschwellen oder Ähnliches zu beschädigen. Das stabile Material der Rampe kann sowohl Faltrollstühle als auch schwere Scooter oder Elektrorollstühle tragen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.