Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenrampe, rutschfest, Tragfähigkeit 400 kg, LxB 1505 x 1215 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treppenrampe, rutschfest
Treppenrampe, rutschfest
Treppenrampe, rutschfest
Treppenrampe, rutschfest
Treppenrampe, rutschfest
Artikel-Nr.:
     103-969050
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     081.00.3000
EAN/GTIN:
     4045012152381
Suchbegriffe:
Auffahrrampe Rollstuhl
Auffahrrampe für Rollstuhl
Rollstuhlauffahrrampe
Rollstuhlrampe
Treppenrampe, rutschfest, Tragfähigkeit 400 kg, LxB 1505 x 1215 mm.

Hohe Rutschsicherheit durch spezielle Stanzung. Spezielle Stanzung - besserer Abfluss von Wasser und Schmutz. Auflagerlänge 114 mm.

Die Rollstuhlrampe dient in erster Linie zum Überbrücken von Treppen und hohen Absätzen. Durch eine spezielle Stanzung der Fahrfläche wird eine hohe Rutschsicherheit gewährleistet und durch die Lochung kann Regen, Schnee und Schmutz schnell entweichen. Ermitteln Sie zunächst die zu überwindende Höhendifferenz. Bezogen auf diese Höhendifferenz ergibt sich bei einer Steigung von 17 - 20% die Länge der Treppenrampe und die vorgeschlagene Bestellnummer. Prüfen Sie, ob die ermittelte Treppenrampe zum verfügbaren Platzangebot passend ist. Wir empfehlen grundsätzlich eine möglichst lange Treppenrampe. Damit wird die Steigung flacher und leichter zu bewältigen. Ab Länge 4500 mm ist die Rampe zweiteilig mit mittigem Stützfuß. Für eine exakte und korrekte Bestellaufnahme kontaktieren Sie bitte den Verkauf. Bitte geben Sie bei der Bestellung aus fertigungstechnischen Gründen die Höhendifferenz an.
Weitere Informationen:
Schienenlänge:
1505 mm
Breite:
1015 mm
Tragfähigkeit:
400 kg
Höhendifferenz:
210 - 250 mm
Gewicht:
29 kg
Oberfläche:
offen, gestanzt
Ausstattung:
einteilig, Rand, Auflagerzunge
Eigenschaft:
rutschhemmend
Nutzbare Breite:
1000 mm
Höhe Rand:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: rollstuhlrampe altec, auffahrrampe rollstuhl, 969050 49, Aluminiumüberfahrbrücke, Aluminium-Überfahrbrücke, Aluminiumüberfahrbrücken, Aluminium-Überfahrbrücken, Aluüberfahrbrücke, Alu-Überfahrbrücke, Aluüberfahrbrücken, Alu-Überfahrbrücken, Auffahrhilfe, Auffahrhilfen, Auffahrrampe, Auffahrrampen, Brücke, Brücken, Rampe, Rampen, Rampenüberfahrbrücke, Rampenüberfahrbrücken, Rollstuhlrampen, Überfahrbrücke, Überfahrbrücken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 792,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 923,45*
€ 1.098,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 896,00*
€ 1.066,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 887,04*
€ 1.055,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 867,77*
€ 1.032,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 840,44*
€ 1.000,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 792,94*
€ 943,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Altec
081.40.302
ab € 189,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.