| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-969394 Herst.-Nr.: 4111626 EAN/GTIN: 4250618248059 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kleingefachschrank, 10 Fächer, HxB 990 x 600 mm, Türfarbe Opalgrün RAL 6026.
Belüftung durch Lochbild in der Rückwand. Fächer ohne Inneneinrichtung. Konstruktion doppelt abgekantet.
Punktgeschweißte Stahlblechkonstruktion. Hochwertige Einbrennlackierung, Korpus immer in Lichtgrau RAL 7035. Lichte Türöffnung HxB 145 x 210 mm. Glatte Türen, jeweils rechts angeschlagen, einzeln verschließbar mit Zylinderschloss, je 2 Schlüssel (verschiedenschließend).
Montierte Anlieferung. Für die 990 mm hohen Schränke sind auf Wunsch auch Buche-Dekor-Abdeckplatten mit einem Aufpreis erhältlich. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe: | 990 mm | Tiefe: | 500 mm | Breite: | 600 mm | Korpusfarbe: | lichtgrau RAL 7035 | Türfarbe: | opalgrün RAL 6026 | Verschlussart: | Zylinderschloss verschiedenschließend | Anzahl Abteile: | 2 Stück | Anzahl Fächer: | 10 Stück | Abteilbreite: | 300 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wolf, 969394 49, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Einzelschließfach, Einzelschließfächer, Fächerschrank, Fächerschränke, Kleingefachschränke, Metallschrank, Metallschränke, Raumsparschrank, Raumsparschränke, Schließfach, Schließfächer, Schrank, Schränke, Spind, Spinde, Stahlschrank, Stahlschränke, Wertschrank, Wertschränke, Wertschutzschrank, Wertschutzschränke |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |