Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuhablageboden, für Länge 1000 mm, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schuhablageboden
Schuhablageboden
Artikel-Nr.:
     103-969666
Hersteller:
     Mades
Herst.-Nr.:
     1296513
EAN/GTIN:
     8697653676984
Suchbegriffe:
Schuhablage
Schuhrost für Umkleidebank
Umkleidebank Schuhrost
Umkleidebankschuhrost
Schuhablageboden, für Länge 1000 mm, lichtgrau.

Auch zum Nachrüsten geeignet. Für doppelseitige Bänke bitte 2 Stück bestellen.

Lichtgrau. Höhe 15 mm. Länge x Tiefe 935 x 390 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Tiefe:
340 mm
Höhe:
15 mm
Farbe:
lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: schuhrost für umkleidebank, 969666 49, Ablageboden, Ablageböden, Schuhablageboden, Schuhablageböden, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.