| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-970110 Herst.-Nr.: RS90F AD0 EAN/GTIN: 4014296646084 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Chefsessel RS1, mit Kniematic-Wippmechanik, schwarz.
Bequemer Ledersessel mit Sportsitzcharakter. Lehne und Muldensitz mit seitlichen Ausformungen. Aufwendig abgesteppt, weiße Doppelnähte. Einstellbare Kniematic-Wippmechanik, mehrfach arretierbar. Design-Aluminiumfußkreuz, poliert.
Ein bequemer Ledersessel mit dem Charakter eines Sportsitzes, dessen Lehne und Muldensitz mit seitlichen Ausformungen für zusätzlichen Halt und Komfort sorgen. Die aufwendige Absteppung und die weißen Doppelnähte unterstreichen das hochwertige Design. Die einstellbare Kniematic-Wippmechanik, die mehrfach arretierbar ist, ermöglicht eine individuelle Anpassung für optimale Entspannung und Unterstützung. Abgerundet wird das Design durch ein Aluminiumfußkreuz in poliertem Finish, das Stabilität mit Eleganz verbindet. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bezugsmaterial: | Leder, Kunstleder | Bezugsfarbe: | schwarz | Gestellfarbe: | Aluminium poliert | Gestellmaterial: | Aluminium, gebürstet | Sitzmechanik: | Wippmechanik mit Gegengewichteinstellung | Gestellausführung: | mit Rollen | Höhenverstellbereich: | 420 - 510 mm | Armlehnenausführung: | mit Armlehnen | Rückenlehnenhöhe: | 720 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Arbeitssessel, Chefdrehsessel, Chefsessel, Drehsessel, arbeitsdrehstuhl schwarz mit armlehnen, arbeitssessel, chefsessel schwarz, Topstar, 970110 49, Bürodrehstühle, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Bürosessel, Drehstühle, Gamer-Stuhl, Gamer-Stühle, Gaming-Stuhl, Gaming-Stühle, Ledersessel, Lederstuhl, Lederstühle, PC-Gaming-Stuhl, PC-Gaming-Stühle, Sessel, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 103 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 294,50* | € 367,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 29 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 302,15* | € 367,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 319,09* | € 387,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,51* | ab € 387,65* | € 462,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 460,75* | € 542,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 103 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 103 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 103 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|