Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINK Standvitrine, Verglasung 4-seitig, HxBxT 1860 x 1500 x 400 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LINK Standvitrine
LINK Standvitrine
Artikel-Nr.:
     103-970431
Hersteller:
     BST Systeme
Herst.-Nr.:
     50001506
EAN/GTIN:
     4260222860523
Suchbegriffe:
Ausstellungsvitrine
Glasvitrine
Präsentationsvitrine
Stand-Vitrine
LINK Standvitrine, Verglasung 4-seitig, HxBxT 1860 x 1500 x 400 mm.

Rundum-Verglasung mit Einscheibensicherheitsglas. 4 Glasfachböden individuell höhenverstellbar. 2 verschließbare Drehflügeltüren.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1860 mm
Breite:
1500 mm
Tiefe:
400 mm
Glasmaterial:
ESG-Sicherheitsglas
Rahmenmaterial:
Aluminium
Rahmenfarbe:
silber eloxiert
Anzahl Fachböden:
3 Stück
Fachbodenmaterial:
Dickglas
Weitere Suchbegriffe: Standvitrine, Staufachvitrine, bst systeme standvitrine, ausstellungsvitrine, 970431 49, Glasschrank, Glasschränke, Glasvitrinen, Präsentationsregal, Präsentationsregale, Vitrine, Vitrinen, Vitrinenschrank, Vitrinenschränke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 695,56*
€ 796,70*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 695,13*
€ 797,22*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 711,81*
€ 811,44*
Frei Haus
ab € 690,79*
€ 815,47*
€ 4,95*
ab € 819,70*
€ 928,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 796,70*
€ 948,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 790,11*
€ 940,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 750,04*
€ 892,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 720,60*
€ 857,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 695,56*
€ 827,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.