Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stand-Präsentationsvitrine, B 1500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-58156
Hersteller:
     BST Systeme
Herst.-Nr.:
     LINK-V1540
EAN/GTIN:
     4260222860523
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausstellungsvitrine
Glasvitrine
Präsentationsvitrine
Stand-Vitrine

Die Ausstellungsvitrinen mit vertikalen Aluprofilen (25 x 25 mm) sind allseitig mit Einscheibensicherheitsglas (ESG) ausgestattet. Die 1500 mm breiten Vitrinen sind mittig zusätzlich noch mit einem horizontalen Profil (45 x 15 mm) versehen. Der obere und untere Boden besteht aus Holz in silberfarbenem Dekor. Alle Vitrinen haben höhenverstellbare Glasböden (ESG), abschliessbare Drehtüren (ausser B 1500 mm = Schiebetüren) und silberfarbene Designfüsse (90 mm hoch). Optional ist eine Niedervolt-Beleuchtung erhältlich.
Standvitrine

  • mit 4 stufenlos verstellbaren Glasböden
  • ausser Vitrine 1500 mm breit besteht aus einem Ober- und einem Unterteil und hat 1 festen und 3 stufenlos verstellbare Böden und 2 x 2 Schiebtüren
  • Masse: H 1860 x T 400 mm
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
silber; alusilber
Material Türen:
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
Anzahl Fachböden:
4 Stk
Schliesssystem:
Zylinderschloss
Material Fachböden:
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
Höhe:
1860 mm
Traglast Fachboden:
10 kg
Tiefe:
400 mm
Breite:
1500 mm
Weitere Suchbegriffe: Standvitrine, Staufachvitrine, bst systeme standvitrine, ausstellungsvitrine, 58156, 58156-SW81, Vitrine, Standvitrinen, Infovitrine
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 683,45*
€ 792,39*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 694,57*
€ 792,90*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 707,16*
€ 806,62*
Frei Haus
ab € 687,96*
€ 810,50*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 818,79*
€ 921,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 921,55*
€ 1.096,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 921,39*
€ 1.096,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 896,26*
€ 1.066,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 866,58*
€ 1.031,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 818,79*
€ 974,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
FM-PP
ab € 72,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.