Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild, VE 2 Stk, HxBxT 148 x 151 x 5 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Türschild
Türschild
Türschild
Artikel-Nr.:
     103-970479
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     I2600EV2
EAN/GTIN:
     4060081702374
Suchbegriffe:
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Raumschildersysteme
Türschild, VE 2 Stk, HxBxT 148 x 151 x 5 mm.

Design und Funktionalität.

Filigrane, stabile Aluminiumgrundplatte, matt silber eloxiert. 2 mm starke, entspiegelte PET-Abdeckung, gehalten von 2 Edelstahl-Adaptern, die gleichzeitig zur Montage der Schilder dienen. Beschriftung mittels Papiereinlagen, hergestellt auf Ihrem Drucker. Lieferung mit Wandmontagematerial. Wandabstand 10 mm. Verpackungseinheit 2 Stück.
Weitere Informationen:
Breite:
151 mm
Höhe:
148 mm
Tiefe:
5 mm
Befestigungsart:
Wandmontage
Abdeckungsmaterial:
Acrylglas
Rückplattenmaterial:
Aluminium
Glasstärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, raumbeschilderung, 970479 49, Infotafel, Infotafeln, Infowand, Infowände, Leitsystem, Leitsysteme, Rahmen für Türschilder, Schautafel, Schautafeln, Schild, Schilder, Türschild, Türschilderset, Türschildersets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 19,625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 53,51*
€ 63,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 52,09*
€ 61,99
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 51,56*
€ 61,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,89*
€ 59,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,96*
€ 58,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,61*
€ 55,47
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,25*
€ 46,71
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.