Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptisch, mit Kunststoffplatte, Höhe 740 mm, BxT 1830 x 760 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klapptisch, mit Kunststoffplatte
Klapptisch, mit Kunststoffplatte
Klapptisch, mit Kunststoffplatte
Artikel-Nr.:
     103-970634
Hersteller:
     Sodematub
Herst.-Nr.:
     YCZ-183
EAN/GTIN:
     3700245513224
Suchbegriffe:
Klapp-Tisch
Klapptisch
Stehklapptisch
klapptisch 160x80 grau
Klapptisch, mit Kunststoffplatte, Höhe 740 mm, BxT 1830 x 760 mm.

Platte aus einem Guss. Schnell aufgebaut. Vielfältig einsetzbar.

Tischplatte aus lichtgrauem Polyethylen in einem Stück gegossen. Kanten und Ecken abgerundet. Stärke 50 mm. Klappbares Tischgestell aus Stahlrohr, Ø 28 mm, mit Sicherheitsarretierung und Längszargen für besondere Stabilität. Alle Metallteile grau pulverbeschichtet. Höhe 740 mm.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Plattenfarbe:
lichtgrau
Gestellfarbe:
grau
Gestellausführung:
Vierfuß-Variante mit Rundrohr
Breite:
1830 mm
Tiefe:
760 mm
Funktion:
klappbar
Plattenstärke:
50 mm
Höhe:
740 mm
Gestellmaterial:
Stahlrohr, pulverbeschichtet
Tischplattenmaterial:
Polyethylen (PE)
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: klapp tisch, klapp-tisch 160x80, 970634 49, Klappbarer Tisch, Klappbare Tische, Klapptische, Konferenztisch, Konferenztische, Mehrzwecktisch, Mehrzwecktische, Multifunktionstisch, Multifunktionstische, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Tisch, Tische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 103,75*
€ 131,44*
Lager 103
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,71*
€ 144,44*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,44*
€ 171,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,61*
€ 166,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 138,21*
€ 164,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,43*
€ 159,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,59*
€ 154,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,71*
€ 132,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sodematub
BANC-182
ab € 53,36*
Sonstiges
Sodematub
YCD-48
ab € 119,32*
Sonstiges
Sodematub
CHARIOT
ab € 148,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.