Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi-Paletten-Set, mit Pins, ab 1 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multi-Paletten-Set
Multi-Paletten-Set
Multi-Paletten-Set
Multi-Paletten-Set
Artikel-Nr.:
     103-970968
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     9013
EAN/GTIN:
     4250690701213
Suchbegriffe:
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
kunststoffpalette kiga
kunststoff halbpalette
Multi-Paletten-Set, mit Pins, ab 1 Stk.

Mit Pins zur Ladungssicherung. Zum sicheren Transport von Rund- und Langgütern. Aus hochwertigem Recycling-Polyethylen. 4-seitig einfahrbar. Temperaturbeständig von -30 °C bis +70 °C.

Flexibles Stecksystem im Oberdeck zum bedarfsgerechten Bestücken. Einfaches Versetzen falls sich die Abmessung des Ladeguts ändert. Lieferung im Set, bestehend aus 1 Multi-Palette und 4 Pins.

Weitere Größen sowie individuell gefertigte Prismen zum Aufstecken auf Anfrage .
Weitere Informationen:
Material:
Recycling-Polyethylen
Länge:
1200 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
155 mm
Traglast statisch:
6000 kg
Traglast dynamisch:
2500 kg
Ausführung:
mit Pins
Gewicht:
29.8 kg
Weitere Suchbegriffe: 970968 49, Exportpalette, Exportpaletten, Industriepalette, Industriepaletten, Kufenpalette, Kufenpaletten, Kunststoff-Palette, Kunststoff-Paletten, Ladungssicherung, Ladungssicherungen, Lagerpalette, Lagerpaletten, Multi-Palette, Multi-Paletten, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Palette, Paletten, Recyclingpalette, Recyclingpaletten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,06*
€ 226,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,66*
€ 218,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 181,83*
€ 216,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,18*
€ 207,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,59*
€ 199,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,56*
€ 176,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.