| |
|
| Artikel-Nr.: 103-971025 Herst.-Nr.: W312-190060 EAN/GTIN: 4061753094780 |
| |
|
| | |
| Maschinenschutzgitter X-GUARD LITE, Wandelement, Höhe 1900 mm, Breite 600 mm.
Schnelle und einfache Montage. Entspricht der Maschinenrichtline 2006/42/EG. Vorschriftsmäßige Maschenweite von 30 x 50 mm. Flexible Erweiterung jederzeit möglich.
X-Guard Lite ist eine flexible Schutzeinrichtung, die den Anforderungen an die Maschinenrichtlinie entspricht. Die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG ist seit 29. Dezember 2009 verbindlich anzuwenden. Das Schutzzaunsystem X-Guard Lite ist eine Basis-Version von X-Guard Classic. Sämtliche Türelemente von X-Guard Classic können bei X-Guard Lite eingesetzt werden. Das Wandelement ist pulverbeschichtet in Graphitschwarz RAL 9011. Das eingeschweißte Drahtgitter befindet sich auf einem massiven Rechteckrohrrahmen mit folgenden Maßen: Vertikalrohr 19 x 19 mm, Horizontalrohr 15 x 15 mm, Maschenweite 30 x 50 mm, Drahtstärke 3,0/2,5 mm. Bodenfreiheit 100 mm.
Das Schutzzaunsystem für Maschinen, Anlagen, Lager und Logistik - Schutzabstand 200 mm zur Gefahrenquelle.
Individuelle Ausführungen nach Kundenwunsch auf Anfrage lieferbar. Weitere Informationen: | | Höhe: | 1900 mm | Breite: | 600 mm | Farbe: | graphitschwarz RAL 9011 | Maschenweite: | 30x50 mm | Oberfläche: | pulverbeschichtet | Rahmenprofil: | 19x19 mm | Rahmenmaterial: | Stahl | Versteifungsprofil: | 15x15 mm | Gittermaterial: | Drahtgitter | Drahtdicke: | 3,0 / 2,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: maschinenschutzgitter axelent, maschinenschutzgitter, Axelent, 971025 49, Abgrenzungsgitter, Abtrennung aus Drahtgitter, Abtrennungen aus Drahtgitter, Gittertrennwand, Gittertrennwände, Gittertrennwandsystem, Gittertrennwandsysteme, Raumteiler, Raumtrenner, Raumtrennwand, Raumtrennwände, Schutzgitter, Trenngitter, Trennwand, Trennwände, Trennwandsystem, Trennwandsysteme, Wandelement, Wandelemente, Zaun, Zaunanlage, Zaunanlagen, Zäune, Zaunelement, Zaunelemente, Zaunsystem, Zaunsysteme |
| | |
| |