Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzrahmenteiler, für Länge 1200 mm, 8fach, für Breite 800 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsatzrahmenteiler, für Länge 1200 mm
Aufsatzrahmenteiler, für Länge 1200 mm
Artikel-Nr.:
     103-978059
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     1A009
EAN/GTIN:
     4250690700261
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmenteiler
Aufsatzrahmenteiler Palette
Palettenaufsatzrahmenteiler
aufsatzrahmenteiler
Aufsatzrahmenteiler, für Länge 1200 mm, 8fach, für Breite 800 mm.

Mit 1 Längsteiler, 3 Querteilern. 8 Fächer.
Weitere Informationen:
Material:
PE-Recyclat
Für Palettengröße:
1200x800 mm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: ratioform, 978059 49, Aufsatzrahmen, Aufsatzrahmen aus Kunststoff, Aufsatzrahmen für Paletten, Rahmen, Verpackungsshop
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 52,13*
€ 67,01*
Lager 103
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 53,21*
€ 69,55*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 54,78*
€ 70,10*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 55,00*
€ 70,37*
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 56,06*
€ 70,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,55*
€ 82,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,33*
€ 80,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,66*
€ 79,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,56*
€ 76,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,25*
€ 74,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KIGA Kunststofftechnik
1A011
ab € 59,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.