Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzrahmenteiler 1 Längsteiler,3 Querteiler H.200mm PE-Kunststoff 8-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9120487626
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     1A009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmenteiler
Aufsatzrahmenteiler Palette
Palettenaufsatzrahmenteiler
aufsatzrahmenteiler
für eine Unterteilung der Stellfläche · aus bruchfestem PE-Kunststoff · schwarz · Höhe 200 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
1 Längsteiler, 3 Querteiler
Teilung:
8-fach
Farbe:
schwarz
Material:
PE-Kunststoff
Höhe:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Aufsetzrahmenteiler, Palettenzubehör
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 52,13*
€ 67,01*
20 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 53,21*
€ 69,55*
Lager 1498
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 54,78*
€ 70,10*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 55,00*
€ 70,37*
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 56,06*
€ 70,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,10*
€ 83,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,99*
€ 82,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,45*
€ 79,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,90*
€ 76,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KIGA Kunststofftechnik
1A011
ab € 59,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.