Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschrank, 6 Fächer, 1800 x 600 x 500 mm, Türen feuerrot.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fächerschrank
Fächerschrank
Fächerschrank
Fächerschrank
Artikel-Nr.:
     103-978783
Hersteller:
     EUGEN WOLF Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     7723300
EAN/GTIN:
     4250618228570
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
fächerschrank
Fächerschrank, 6 Fächer, 1800 x 600 x 500 mm, Türen feuerrot.

Innenliegende Scharniere. Geräuscharmer Türanschlag. Belüftung durch Lochbild in der Rückwand.

Robuste, geschweißte Stahlblechkonstruktion. Einbrennlackierung, Korpus immer in Lichtgrau RAL 7035. Glatte, einwandige Vollwandtüren mit integrierter Verstärkung. Türen auf das Gehäuse aufgeschlagen. Zylinderschlösser (verschiedenschließend), je 2 Schlüssel inkl. Außenmaße Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 600 x 500 mm. Fächer ohne Ausstattung.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
500 mm
Breite:
600 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Türfarbe:
feuerrot RAL 3000
Verschlussart:
Zylinderschloss verschiedenschließend
Anzahl Abteile:
2 Stück
Anzahl Fächer:
6 Stück
Abteilbreite:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Wolf, 978783 49, Einzelschließfach, Einzelschließfächer, Fächerschränke, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Flügeltürschrank, Flügeltürschränke, Garderobe, Garderoben, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspind, Kleiderspinde, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Metallschrank, Metallschränke, Personalschrank, Personalschränke, Personalspind, Personalspinde, Raumsparschrank, Raumsparschränke, Schließfach, Schließfächer, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Schrank, Schränke, Spind, Spinde, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke, Wertfach, Wertfächer, Wertschrank, Wertschränke, Wertschutzfach, Wertschutzfächer, Wertschutzschrank, Wertschutzschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 568,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 678,87*
€ 807,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 663,83*
€ 789,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 657,20*
€ 782,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 645,70*
€ 768,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 621,19*
€ 739,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,09*
€ 676,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.