Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank mit Füßen, HxBxT 1850 x 900 x 500 mm, 6 Fächer, feuerrot.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenschrank mit Füßen
Garderobenschrank mit Füßen
Garderobenschrank mit Füßen
Garderobenschrank mit Füßen
Artikel-Nr.:
     103-979283
Hersteller:
     EUGEN WOLF Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     4132300
EAN/GTIN:
     4250618205892
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
Garderobenschrank mit Füßen, HxBxT 1850 x 900 x 500 mm, 6 Fächer, feuerrot.

Optimale Raumnutzung durch Aufsatzschränke. Mit Zylinderschloss abschließbar.

Aus Stahlblech geschweißt. Korpus immer in Lichtgrau RAL 7035. Leicht zu reinigen. Alle Türen mit Sicherheitszylinderschloss. Mit den passenden Aufsatzschränken können Sie Ihr Stauraumvolumen zusätzlich erhöhen.

Türfarbe Basaltgrau RAL 7012 auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Höhe:
1850 mm
Tiefe:
500 mm
Breite:
900 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Türfarbe:
feuerrot RAL 3000
Verschlussart:
Sicherheitszylinderschloss, verschiedenschließend
Anzahl Abteile:
3 Stück
Anzahl Fächer:
6 Stück
Abteilbreite:
300 mm
Material:
Stahlblech, geschweißt
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind lichtgrau 3 abteile, abteil schrank, abteilschrank lichtgrau, Wolf, 979283 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspinde, Metallschrank, Metallschränke, Personalschrank, Personalschränke, Personalspind, Personalspinde, Schrank, Schränke, Spinde, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahlspinde, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 486,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 587,63*
€ 699,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 568,84*
€ 676,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 563,15*
€ 670,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 559,35*
€ 665,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,94*
€ 641,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,90*
€ 579,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.