Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barhocker im Z-Design, mit 100 mm starkem Polster, schwarz, VE 2 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Barhocker im Z-Design
Barhocker im Z-Design
Barhocker im Z-Design
Artikel-Nr.:
     103-980006
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     ZETA CHROM V-04
EAN/GTIN:
     5901747574630
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
barhocker verchromt
Barhocker im Z-Design, mit 100 mm starkem Polster, schwarz, VE 2 Stk.

Klassisches Z-Design. Verchromtes Stahlrohrgestell. Komfortabel gepolsterter Kunstledersitz, 100 mm stark. Sitz-Ø 340 mm, Sitzhöhe 850 mm. Verpackungseinheit 2 Stück.
Weitere Informationen:
Gestellausführung:
Z-Design
Sitzhöhe:
850 mm
Sitzmaterial:
Kunstleder
Gestellmaterial:
Stahlrohr, verchromt
Gestellfarbe:
Chrom
Sitzdurchmesser:
340 mm
Sitzfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: barhocker, barhocker kunstleder, 980006 49, Bistroeinrichtung, Bistroeinrichtungen, Bistromöbel, Bistrostuhl, Bistrostühle, Hocker, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,13*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 56,565* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 145,19*
€ 172,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 141,47*
€ 168,35
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 140,05*
€ 166,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 134,91*
€ 160,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 132,51*
€ 157,69
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 113,13*
€ 134,62
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.