PAPERFLOW Barhocker "SACRAMENTO", 2er Set, grau Sitz aus Polypropylen, Fußgestell aus verchromtem Stahl, mit Fußstütze, höhenverstellbar, Lieferung erfolgt zerlegt, Sitzhöhe: 590 - 815 mm, Sitzfläc...
PRODUKTIDEE: Sedus se:spot verbindet Wohnlichkeit mit perfektem Sitzkomfort und vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Das macht ihn zum komfortablen Allrounder für Zuhause oder im Büro. Um den Anforde...
PAPERFLOW Barhocker "SACRAMENTO", 2er Set, schwarz Sitz aus Polypropylen, Fußgestell aus verchromtem Stahl, mit Fußstütze, höhenverstellbar, Lieferung erfolgt zerlegt, Sitzhöhe: 590 - 815 mm, Sitzf...
Barhocker im Z-Design, mit 100 mm starkem Polster, schwarz, VE 2 Stk. Klassisches Z-Design. Verchromtes Stahlrohrgestell. Komfortabel gepolsterter Kunstledersitz, 100 mm stark. Sitz-Ø 340 mm, Sitzh...
Barhocker Deskin Fondo (ANTHR)73,5 cm Sitzhöhe, 4-Fuß Gestell verchromt, Sitzschale Kunststoff (PP), bis zu 6 Hocker stapelbar - Die Barhocker Fondo von Deskin überzeugen durch das stilvolle und be...
Barhocker Deskin Fondo (WEISS)73,5 cm Sitzhöhe, 4-Fuß Gestell verchromt, Sitzschale Kunststoff (PP), bis zu 6 Hocker stapelbar - Die Barhocker Fondo von Deskin überzeugen durch das stilvolle und be...
Material Grundgestell: Stahl; Farbe Gestell: chrom; Material Bespannung: Kunstleder; Farbe: schwarz; Breite: 380 mm; Höhe: 820 mm; Tiefe: 350 mm. Maße: 380 x 820 x 350 mm (B x H x T), Material: Ges...
Material Grundgestell: Stahl; Farbe Gestell: chrom; Material Bespannung: Kunstleder; Farbe: weiß; Breite: 380 mm; Höhe: 820 mm; Tiefe: 350 mm. Maße: 380 x 820 x 350 mm (B x H x T), Material: Gestel...
Der im Zweier-Set erhältliche Barhocker "Zeta" besitzt ein aussergewöhnliches Z-Gestell aus Stahlrohr, welches verchromt ist. Der gut gepolsterte Sitz ist mit Kunstleder bezogen. Die Fussablage sor...
Der im Zweier-Set erhältliche Barhocker "Zeta" besitzt ein aussergewöhnliches Z-Gestell aus Stahlrohr, welches verchromt ist. Der gut gepolsterte Sitz ist mit Kunstleder bezogen. Die Fussablage sor...