Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhilfe mit drehbarem Sitz, Höhenverstellbereich von 610 - 860 mm, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehhilfe mit drehbarem Sitz
Stehhilfe mit drehbarem Sitz
Stehhilfe mit drehbarem Sitz
Artikel-Nr.:
     103-982403
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     3680.01
EAN/GTIN:
     4260257712095
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
stehhilfe integralschaum lotz
sitz stehstuhl
Stehhilfe mit drehbarem Sitz, Höhenverstellbereich von 610 - 860 mm, schwarz.

Preisgünstige Lösung. Komfort-Sitz aus PU-Schaum. Pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell.

Einfache und preisgünstige Lösung. Schnell und platzsparend zusammenklappbar. Komfort-Sitz aus schwarzem PU-Schaum mit eingearbeiteten Klimakanälen, 65 mm dick. Sitzfläche seitlich um 17° dreh- sowie um 2° - 8° neigbar. Stabiles, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell mit Kunststoff-Füßen.

Für leichte Beanspruchung in Büro, an Verkaufstheken etc. Einhand-Raster-Höhenverstellung Drehbarer Sitz für mehr Bewegungsfreiheit
Weitere Informationen:
Sitzmaterial:
PU-Schaum
Gestellausführung:
Klappgestell
Gestellmaterial:
Stahlrohr
Gestellfarbe:
schwarz
Höhenverstellungsart:
Einhand-Raster
Sitzfarbe:
schwarz
Sitzhöhe:
610 - 860 mm
Ausstattung:
Sitzneigungsverstellung
Sitzbreite:
320 mm
Weitere Suchbegriffe: stehhilfe lotz, 982403 49 (000320-001), Sitzmöbel, Stehhilfen, Stehsitz, Stehsitze, Stehstütze, Stehstützen, XXL-Stehhilfe, XXL-Stehhilfen
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
16
Frei Haus
ab € 89,71*
€ 112,91*
1 Tag
28
€ 5,45*
ab € 92,97*
€ 114,67*
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 93,54*
€ 115,18*
3 Tage
18
Frei Haus
ab € 110,91*
€ 136,89*
2 Tage
25
€ 4,99*
ab € 114,90*
€ 141,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,91*
€ 134,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,06*
€ 130,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 108,96*
€ 129,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,16*
€ 126,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,79*
€ 118,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,71*
€ 106,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3600.04 1 SR00
ab € 123,01*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3640.01
ab € 144,71*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3610.01
ab € 116,74*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3600.11
ab € 122,37*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3600.01
ab € 123,88*
Ähnlich
Topstar
70590-0
ab € 79,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.