Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPSTAR Stehhilfe Standstar 70590-1 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/t024/972/t024972e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/t024/972/t024972e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800216700
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     70590-0
EAN/GTIN:
     4014296040240
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Stehhilfe mit zusätzlicher Neigeverstellung z. B. für Kassenbereiche, Empfangstheken oder Produktionstische. Stufenlose Höhenverstellung mit Toplift. Formschönes und stabiles Fußkreuz mit Fußgleitern.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Standstar
Sitzform:
Muldensitz
Breite des Sitzes:
35
Tiefe der Sitzfläche:
25
Art der Sitzhöhenverstellung:
Gasfeder
Sitzhöhenverstellbereich:
55-81
Höhe der Rückenlehne:
15
Gleiter vorhanden:
Ja
Gewicht:
9
Rollen vorhanden:
Nein
Montageart bei Lieferung:
teilmontiert
Material der Sitzflõche:
100 % Polyurethan
Material des Gestells:
Polyamid
Material des Fu¯kreuzes:
Polyamid
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stehhilfe Standstar
max. Gewicht des Nutzers:
110
Made in Germany:
Ja
Werkstoff des Bezuges:
100 % Polyurethan
Farbe des Bezuges:
schwarz
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
72
Frei Haus
ab € 82,72*
€ 96,91*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 81,53*
€ 98,91*
€ 4,95*
ab € 87,71*
€ 102,75*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 92,20*
€ 108,25*
10 Tage
35
Frei Haus
ab € 95,96*
€ 112,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,91*
€ 117,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,71*
€ 117,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,60*
€ 114,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,10*
€ 109,60
pro Stück
ab 16 Stück
€ 89,13*
€ 106,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,53*
€ 97,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3600.04 1 SR00
ab € 122,55*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3640.01
ab € 144,43*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3680.01
ab € 89,72*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3600.11
ab € 122,89*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3600.01
ab € 123,48*
Ähnlich
Bimos
9419-2000-525
ab € 156,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.