Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wäschesammelschrank, mit selbstschließender Einwurfklappe, tiefschwarz RAL 9005.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wäschesammelschrank
Wäschesammelschrank
Wäschesammelschrank
Artikel-Nr.:
     103-982553
Hersteller:
     EUGEN WOLF Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     4011905
EAN/GTIN:
     4250618203676
Suchbegriffe:
Wäschesammelschrank
wäschesammelschrank
Wäschesammelschrank, mit selbstschließender Einwurfklappe, tiefschwarz RAL 9005.

Mit selbstschließender Einwurfklappe Höhe x Breite 230 x 270 mm.

4 Haken zum Anbringen von 1 Wäschesack. Glatte Tür, rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert. Mit Sicherheitszylinderschloss, 2 Schlüssel. Korpus in Lichtgrau RAL 7035.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
500 mm
Breite:
400 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Türfarbe:
tiefschwarz RAL 9005
Verschlussart:
Sicherheitszylinderschloss, verschiedenschließend
Anzahl Abteile:
1 Stück
Abteilbreite:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Wolf, 982553 49, Klappenschrank, Klappenschränke, Kleideraufbewahrung, Metallschrank, Metallschränke, Schmutzwäscheschrank, Schmutzwäscheschränke, Schrank, Schränke, Spind, Spinde, Stahlschrank, Stahlschränke, Wäschefach, Wäschefächer, Wäschesammelschränke, Wäschesammler, Wäscheschrank, Wäscheschränke, Wäschewagen, Wäschewägen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 345,21*
€ 427,35*
€ 4,95*
ab € 472,88*
€ 558,47*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,35*
€ 508,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,57*
€ 488,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 406,46*
€ 483,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,60*
€ 474,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,04*
€ 462,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,21*
€ 410,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EUGEN WOLF Metallwarenfabrik
054011
ab € 262,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.