Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wäschesammelschrank, mit selbstschließender Einwurfklappe, lichtblau RAL 5012.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wäschesammelschrank
Wäschesammelschrank
Wäschesammelschrank
Artikel-Nr.:
     103-982554
Hersteller:
     EUGEN WOLF Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     4011512
EAN/GTIN:
     4250618203607
Suchbegriffe:
Wäschesammelschrank
wäschesammelschrank
Wäschesammelschrank, mit selbstschließender Einwurfklappe, lichtblau RAL 5012.

Mit selbstschließender Einwurfklappe Höhe x Breite 230 x 270 mm.

4 Haken zum Anbringen von 1 Wäschesack. Glatte Tür, rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert. Mit Sicherheitszylinderschloss, 2 Schlüssel. Korpus in Lichtgrau RAL 7035.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
500 mm
Breite:
400 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Türfarbe:
lichtblau RAL 5012
Verschlussart:
Sicherheitszylinderschloss, verschiedenschließend
Anzahl Abteile:
1 Stück
Abteilbreite:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Wolf, 982554 49, Klappenschrank, Klappenschränke, Kleideraufbewahrung, Metallschrank, Metallschränke, Schmutzwäscheschrank, Schmutzwäscheschränke, Schrank, Schränke, Spind, Spinde, Stahlschrank, Stahlschränke, Wäschefach, Wäschefächer, Wäschesammelschränke, Wäschesammler, Wäscheschrank, Wäscheschränke, Wäschewagen, Wäschewägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 345,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,94*
€ 515,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,98*
€ 491,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 408,85*
€ 486,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,91*
€ 477,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,19*
€ 465,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,78*
€ 411,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EUGEN WOLF Metallwarenfabrik
054011
ab € 262,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.