| |
|
| Artikel-Nr.: 103-983424 Herst.-Nr.: D.983 424 EAN/GTIN: 4014641402365 |
| |
|
| | |
| Schwerlast-Werkbank, Plattenbreite 1500 mm, mit 2 Schubladen, Plattenstärke 50 mm.
Belastbarkeit je nach Ausführung bis zu 4 Tonnen. Höchste Stabilität - Gehäusebauteile bis zu 10fach gekantet. Massive Arbeitsplatte aus zahnverleimten Bucheriegeln - extrem robust und verzugsfrei. Leichtlaufende Schubladen auf Rollenführungen - Tragkraft 100 kg.
Stabile Stahlblechkonstruktion. Korpus lichtgrau RAL 7035. Gestell aus Vierkantstahlrohr, 80 x 80 x 3 mm. Holz aus zertifizierter, nachhaltiger Forstwirtschaft. Front enzianblau RAL 5010. Rollengelagerte Schubladen, 86% ausziehbar. Tragfähigkeit 50 kg.
Maßgeschneiderte Sonderlösungen auf Anfrage. Ihr Vorteil Sehr hohe Traglast und Standfestigkeit durch besondere Materialdimensionierung. Weitere Informationen: | | Plattenbreite: | 1500 mm | Plattentiefe: | 700 mm | Plattenart: | Buche-Massivholzplatte | Plattenstärke: | 50 mm | Anzahl Schubladen: | 2 Stück | Schubladenhöhe: | 2x170 mm | Arbeitshöhe: | 850 mm | Korpusfarbe: | lichtgrau RAL 7035 | Frontfarbe: | enzianblau RAL 5010 | Zertifikat: | PEFC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, schwere werkbank anke, schwere werkbank, schwere werkbank lichtgrau, ANKE, 983424 49, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Montagetisch, Montagetische, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Schwerlastwerkbänke, Werkbank, Werkbänke, Werkbänke in Gestellbauweise, Werkbank in Gestellbauweise, Werkstattausstattung, Werkstatttische, Werktische |
| | |
| |