Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablagebord, aus Metall, Werkbankbreite 1500 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ablagebord
Ablagebord
Artikel-Nr.:
     103-983573
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-AL1500.12
EAN/GTIN:
     4040376798930
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Ablagebord, aus Metall, Werkbankbreite 1500 mm.

Mit 3-seitigem Abrollrand.
Weitere Informationen:
Breite:
1500 mm
Tiefe:
300 mm
Höhe:
375 mm
Material:
Metall
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Ablageboden für Werkbank, Werkbankablageboden, Werktisch Ablage, standardwerkbank lichtgrau, werktisch ablage, standardwerkbank rau, RAU, 983573 49, Ablageboard, Ablagebord, Ablageborde, Zubehör, Zubehöre
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 127,88*
€ 159,24*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,63*
€ 159,25*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,56*
€ 163,04*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,50*
€ 166,95*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,08*
€ 198,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,30*
€ 235,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,58*
€ 231,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 192,63*
€ 229,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,27*
€ 215,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,96*
€ 210,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,08*
€ 190,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-SL2.GELB
ab € 2,66*
Zubehör
Rau
09-SL1.GELB
ab € 1,71*
Zubehör
Rau
09-SL3.GELB
ab € 5,81*
Zubehör
Rau
09-SL4.GELB
ab € 8,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.