Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschenhalterung, für stehende Lagerung von Gasflaschen, mit 1 Halterungsstange, 1 Sicherungskette und 1 Montageplatte.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gasflaschenhalterung
Gasflaschenhalterung
Gasflaschenhalterung
Artikel-Nr.:
     103-983724
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     983724
EAN/GTIN:
     4052462024625
Suchbegriffe:
Gasflaschen-Container
Gasflaschen-Depot
Gasflaschen-Gittercontainer
Gasflaschen-Lager
Gasflaschenhalterung, für stehende Lagerung von Gasflaschen, mit 1 Halterungsstange, 1 Sicherungskette und 1 Montageplatte.

Sicherer Halt für stehende Gasflaschen. Mit Befestigungsplatte für Gitterwände. Flexibel, geringer Platzbedarf, funktionale Kettensicherung.

Gasflaschenhalterung für die flexible Lagerung stehender Gasflaschen verschiedener Durchmesser. Mehrere Halterungen können individuell platziert werden. Ideal für die Montage an Gitterwänden (an Gitter-Containern, Gitter-Schränken, Gitter-Wagen etc.). Bestehend aus: 1 Halterung mit Kette 1 Montageplatte zur Befestigung an Gitterwänden Montageplatte: 200 x 150 mm. Armlänge: 620 mm.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl, verzinkt
Höhe:
200 mm
Breite:
150 mm
Länge:
620 mm
Anzahl Flaschen:
1 Stück
Produkttyp:
Gasflaschenhalterungen
Weitere Suchbegriffe: Gasflaschen-Lagerbox, Gasflaschen-Magazin, Gasflaschencontainer, Gasflaschendepot, Gasflaschenlager, Gasflaschenlagerbox, Gasflaschenmagazin, Gasflaschenständer, Gasflaschenhaltevorrichtung, Halterung Gasflaschen, Haltevorrichtung Gasflaschen, eurokraftpro gasflaschen-gittercontainer, halterung gasflaschen, eurokraft pro, 983724 49, Flaschenhalter, Gasflaschenhalter, Gasflaschenhalterung, Gasflaschenhalterungen, Gasflaschenhandling, Gasflaschenlagerboxzubehör, Gasflaschenlagerboxzubehöre, Gasflaschen-Wandhalter, Gasflaschen-Wandhalterung, Gasflaschen-Wandhalterungen, Halterungen für Gasflaschen, Lagerboxzubehör, Lagerboxzubehöre, Zubehör, Zubehöre
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 31,60*
€ 44,40*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 33,19*
€ 44,68*
23 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 36,28*
€ 48,46*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 38,39*
€ 51,15*
Lager 103
29 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 49,09*
€ 65,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,03*
€ 77,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,94*
€ 74,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,31*
€ 74,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,29*
€ 69,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eurokraft
111646
ab € 1.189,54*
Sonstiges
Eurokraft
111648
ab € 1.248,74*
Sonstiges
Eurokraft
111647
ab € 1.130,37*
Sonstiges
Eurokraft
111649
ab € 1.250,34*
Sonstiges
Eurokraft
111652
ab € 1.338,09*
Sonstiges
Eurokraft
111654
ab € 1.520,60*
Sonstiges
Eurokraft
909358
ab € 818,77*
Sonstiges
Bauer
GFC-M0
ab € 828,48*
Sonstiges
Bauer
GFC-M-DF/I
ab € 1.075,268*
Sonstiges
Bauer
GFC-M/ID
ab € 921,29*
Sonstiges
Bauer
GFC-M/II
ab € 861,24*
Sonstiges
Bauer
GFC-M/IID
ab € 974,92*
Sonstiges
Bauer
GFC-M/III
ab € 972,03*
Sonstiges
Bauer
GFC-M-D-DF/III
ab € 1.396,83*
Sonstiges
Bauer
GFC-M/IIID
ab € 1.138,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.