Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandprospekthalter, 5 Fächer für Format 1/3 DIN A4, alusilber, VE 2 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wandprospekthalter
Wandprospekthalter
Wandprospekthalter
Wandprospekthalter
Artikel-Nr.:
     103-984467
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     2X984 466
EAN/GTIN:
     3660141239652
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Wandprospekthalter, 5 Fächer für Format 1/3 DIN A4, alusilber, VE 2 Stk.

Ideal für Kataloge, Prospekte, Informationen. Transparente Sichtfenster sorgen für einen klaren Überblick. Halter können aneinander gereiht und miteinander kombiniert werden.

Korpus aus schlagfestem Polystyrol. Zur Wandmontage vorbereitet. Klarsichtfenster erlauben die Vollansicht der Prospekte. Fülltiefe 18 mm. Verpackungseinheit jeweils 2 Elemente.
Weitere Informationen:
Papierformat:
1/3 DIN A4
Anzahl Fächer:
5 Stück
Fülltiefe pro Fach:
18 mm
Fachmaterial:
Kunststoff
Gestellfarbe:
alusilber
Gestellmaterial:
Polystyrol
Breite:
180 mm
Höhe:
655 mm
Tiefe:
95 mm
Fachfarbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, paperflow prospektständer a4 silber, prospekt-aufsteller a4 quer, prospekt aufsteller, 984467 49, Broschürenhalter, Halter, Halterung, Halterungen, Präsentationsregal, Präsentationsregale, Prospektregal, Prospektregale, Prospektstand, Prospektträger, Wanddisplay, Wanddisplays, Wandprospektträger, Werbetafel, Werbetafeln, Zeitschriftenregal, Zeitschriftenregale, Zeitungshalter, Zeitungssammler, Zeitungsständer
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
40
pro Stück
€ 7,90*
ab € 42,55*
€ 57,95*
Lager 103
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 58,88*
€ 80,46*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 80,46*
€ 95,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 78,69*
€ 93,64
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 77,91*
€ 92,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 74,49*
€ 88,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 72,00*
€ 85,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 62,83*
€ 74,77
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 58,88*
€ 70,07
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 29,44* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.