Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silobehälter, Trichterform, fahrbar, Volumen 0,375 m³, resedagrün.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silobehälter, Trichterform
Silobehälter, Trichterform
Artikel-Nr.:
     103-984622
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     984622
EAN/GTIN:
     4052462014411
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Silo-Behälter
Silobehälter, Trichterform, fahrbar, Volumen 0,375 m³, resedagrün.

Für dosiertes Entleeren von feinkörnigem Schüttgut. Robuste Schweißkonstruktion.

Rahmen aus Profilstahl. Trichter aus 2 mm starkem Stahlblech mit umlaufender Verstärkung. Schiebeverschluss mit spezieller Dichtung am Trichterboden. Feuerverzinkte Variante nach EN ISO 1461. 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, Rad-Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller. Bauhöhe 220 mm. Zusätzlicher Schiebegriff. Trichtermaße: 1010 x 780 x 1000 mm.
Weitere Informationen:
Volumen:
0.375 m³
Gesamtbreite:
780 mm
Gesamtlänge:
1115 mm
Gesamthöhe:
1220 mm
Gewicht:
109 kg
Material:
Profilstahl
Weitere Suchbegriffe: Silobehälter, Silowagen, silobehälter fahrbar, silowagen, eurokraft kippbehälter, eurokraft pro, 984622 49, Behälter, Transportbehälter, Transportgerät, Transportgeräte, Transportkasten, Transportkästen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 809,24*
€ 891,95*
€ 4,95*
ab € 810,90*
€ 891,97*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 829,33*
€ 912,02*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 777,91*
€ 914,85*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 850,38*
€ 954,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 954,81*
€ 1.136,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 932,62*
€ 1.109,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 923,30*
€ 1.098,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 901,59*
€ 1.072,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 879,61*
€ 1.046,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 850,38*
€ 1.011,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.