Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silobehälter, Trichterform, fahrbar, Volumen 0,6 m³, verzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silobehälter, Trichterform
Silobehälter, Trichterform
Artikel-Nr.:
     103-984630
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     984630
EAN/GTIN:
     4052462014497
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Silo-Behälter
Silobehälter, Trichterform, fahrbar, Volumen 0,6 m³, verzinkt.

Für dosiertes Entleeren von feinkörnigem Schüttgut. Robuste Schweißkonstruktion.

Rahmen aus Profilstahl. Trichter aus 2 mm starkem Stahlblech mit umlaufender Verstärkung. Schiebeverschluss mit spezieller Dichtung am Trichterboden. Feuerverzinkte Variante nach EN ISO 1461. 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, Rad-Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller. Bauhöhe 220 mm. Zusätzlicher Schiebegriff. Trichtermaße: 1010 x 780 x 1380 mm.
Weitere Informationen:
Volumen:
0.6 m³
Gesamtbreite:
780 mm
Gesamtlänge:
1115 mm
Gesamthöhe:
1600 mm
Gewicht:
149 kg
Material:
Profilstahl
Weitere Suchbegriffe: Silobehälter, Silowagen, silobehälter fahrbar, silowagen, silobehälter verzinkt, eurokraft pro, 984630 49, Behälter, Transportbehälter, Transportgerät, Transportgeräte, Transportkasten, Transportkästen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.582,07*
€ 1.713,65*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.572,40*
€ 1.713,67*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.509,93*
€ 1.719,65*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.648,80*
€ 1.782,60*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.971,17*
€ 2.160,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.160,80*
€ 2.571,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.100,05*
€ 2.499,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.079,05*
€ 2.474,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.030,91*
€ 2.416,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.992,21*
€ 2.370,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.971,17*
€ 2.345,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.