Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papier-Abfallsäcke, Volumen 12 l, LxBxH 215 x 150 x 360 mm, braun, VE 100 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Papier-Abfallsäcke
Papier-Abfallsäcke
Artikel-Nr.:
     103-985158
Hersteller:
     Deiss
Herst.-Nr.:
     07052
EAN/GTIN:
     4001553070522
Suchbegriffe:
Papierabfallsäcke
Papiersack
deiss papierabfallsäcke
papiersack
Papier-Abfallsäcke, Volumen 12 l, LxBxH 215 x 150 x 360 mm, braun, VE 100 Stk.

Recyclingfähig und rückstandslos verrottend. Nassfest verklebt.

Aus Recyclingpapier, 80 g/m².

Aus 100%-Recycling-Kraftpapier.
Weitere Informationen:
Volumen:
12 Liter
Material:
Papier
Materialstärke:
80 g/m²
Farbe:
braun
Breite:
365 mm
Höhe:
360 mm
Produkttyp:
Papierabfallsäcke
Weitere Suchbegriffe: papiersack 12 l, 985158 49, Abfallsack, Abfallsäcke, Abfalltüte, Abfalltüten, Entsorgungssack, Entsorgungssäcke, Kehrichtsäcke, Müllbeutel, Müllsack, Müllsäcke, Mülltüte, Mülltüten, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Papiersäcke, Sack, Säcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2534* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,37*
€ 43,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,52*
€ 42,27
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 35,17*
€ 41,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,46*
€ 39,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,83*
€ 39,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,05*
€ 38,14
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,34*
€ 30,15
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.