| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-986411 Herst.-Nr.: 5-6417-19.7000.1210 EAN/GTIN: 4051513001509 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Euronorm-Stapelbehälter, Außen-LxBxH 600 x 400 x 170 mm, grau, VE 2 Stk.
Ergonomische Tragegriffe: mit 4 Muschelgriffen. Mit verripptem geschlossenem Boden. Viele Aufnahmepunkte für Roboter oder Greifarme, daher geeignet für ein automatisches Handling durch Fördermaschinen. Muschelgriffe und Grifflöcher ermöglichen zudem eine manuelle Handhabung des Behälters. Beständig gegen viele Säuren und Laugen.
Besonders gut geeignet für automatische Förderanlagen durch: - Vorrichtungen für horizontale Aufnahmen - Vertikale Aufnahmen an allen Ausführungen - Doppelwandiger Eckbereich - U-Gabel-Nut zur Aufnahme des Behälters über ein Hebewerkzeug Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Volumen: | 30 Liter | Außenlänge: | 600 mm | Außenbreite: | 400 mm | Außenhöhe: | 170 mm | Material: | Polypropylen (PP) | Farbe: | grau | Temperaturbeständigkeit: | -10 °C bis +90 °C | Innenbreite: | 365 mm | Innenlänge: | 565 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, euro-behälter lxbxh 600x400x170mm, euro normbehälter, euro normbehälter geschlossen, 986411 49, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Behälter stapelbar, Box, Boxen, Eurobox, Euroboxen, Eurokisten, Euronorm-Stapelbehälter, Euronorm-Stapelkasten, Euronorm-Stapelkästen, EUR-Stapelbehälter, Kiste, Kisten, Lagerbehälter, Lagerbox, Lagerboxen, Lagerkasten, Lagerkästen, Mehrwegbehälter, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Stapelbare Behälter, Stapelbehälter aus Kunststoff, Stapelkasten, Stapelkästen, Transportkiste aus Kunststoff, Transportkisten aus Kunststoff |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |