Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euronorm-Stapelbehälter, Außen-LxBxH 600 x 400 x 220 mm, blau, VE 2 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Euronorm-Stapelbehälter
Euronorm-Stapelbehälter
Euronorm-Stapelbehälter
Euronorm-Stapelbehälter
Euronorm-Stapelbehälter
Artikel-Nr.:
     103-986414
Hersteller:
     Georg Utz
Herst.-Nr.:
     5-6422D-525.5070.1210
EAN/GTIN:
     4051513001516
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Euronorm-Stapelbehälter, Außen-LxBxH 600 x 400 x 220 mm, blau, VE 2 Stk.

Ergonomische Tragegriffe: mit 4 Muschelgriffen. Mit verripptem geschlossenem Boden. Viele Aufnahmepunkte für Roboter oder Greifarme, daher geeignet für ein automatisches Handling durch Fördermaschinen. Muschelgriffe und Grifflöcher ermöglichen zudem eine manuelle Handhabung des Behälters. Beständig gegen viele Säuren und Laugen.

Besonders gut geeignet für automatische Förderanlagen durch: - Vorrichtungen für horizontale Aufnahmen - Vertikale Aufnahmen an allen Ausführungen - Doppelwandiger Eckbereich - U-Gabel-Nut zur Aufnahme des Behälters über ein Hebewerkzeug
Weitere Informationen:
Volumen:
42 Liter
Außenlänge:
600 mm
Außenbreite:
400 mm
Außenhöhe:
220 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
blau
Temperaturbeständigkeit:
-10 °C bis +90 °C
Innenbreite:
365 mm
Innenlänge:
565 mm
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, euro normbehälter geschlossen, euro normbehälter, euro normbehälter blau, 986414 49, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Behälter stapelbar, Box, Boxen, Eurobox, Euroboxen, Eurokisten, Euronorm-Stapelbehälter, Euronorm-Stapelkasten, Euronorm-Stapelkästen, EUR-Stapelbehälter, Kiste, Kisten, Lagerbehälter, Lagerbox, Lagerboxen, Lagerkasten, Lagerkästen, Mehrwegbehälter, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Stapelbare Behälter, Stapelbehälter aus Kunststoff, Stapelkasten, Stapelkästen, Transportkiste aus Kunststoff, Transportkisten aus Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 20,705* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,31*
€ 68,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 54,33*
€ 64,65
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 53,78*
€ 64,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 51,58*
€ 61,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 49,64*
€ 59,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 48,16*
€ 57,31
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 41,41*
€ 49,28
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.