Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Längsteiler, grau, für LxH 600 x 140 mm, VE 10 Stk.


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Längsteiler
Längsteiler
Längsteiler
Längsteiler
Artikel-Nr.:
     103-986883
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     31002204
EAN/GTIN:
     4250633322178
Suchbegriffe:
Längsteiler Regalkasten
Längsteiler für Regalkasten
Regalkastenlängsteiler
längsteiler regalkasten
Längsteiler, grau, für LxH 600 x 140 mm, VE 10 Stk.

Zur praktischen Trennung. Einfach anzubringen. Schaffen Ordnung.

Aus grau beschichtetem Stahlblech.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Farbe:
grau
Für Höhe:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: mauser, 986883 49, Fachteiler, Längsteiler, Querteiler, Zubehör, Zubehöre
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Beutel
€ 5,45*
ab € 36,81*
€ 47,16*
27 Tage
nicht lagernd
2
pro Beutel
Frei Haus
ab € 37,07*
€ 48,27*
1
pro Beutel
€ 5,95*
ab € 37,58*
€ 49,15*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 39,17*
€ 51,18*
Lager 103
20
1
pro Beutel
Frei Haus
ab € 53,22*
€ 67,31*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 67,31*
€ 80,10
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 64,35*
€ 76,58
pro Beutel
ab 3 Beutel
€ 63,71*
€ 75,81
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 61,61*
€ 73,32
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 60,54*
€ 72,04
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 57,43*
€ 68,34
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 53,22*
€ 63,33
pro Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 5,322* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
31002200
ab € 29,09*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
31002199
ab € 20,51*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
31002202
ab € 32,41*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
31002201
ab € 23,45*
Ähnlich
Mauser
31002203
ab € 29,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.