Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4er Loungeset "Ibiza" naturfarben schwarzem Gestell, wasserabweisend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4er
4er
Artikel-Nr.:
     1039D-920952377
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     52377
EAN/GTIN:
     4063387523773
Suchbegriffe:
Rattansessel
rattansessel
4er Loungeset "Ibiza" naturfarben schwarzem Gestell, wasserabweisend

Material: Rattan
Produktart: Stuhl / Sessel, Tisch
Farbe: naturfarben
Höhe: ca. 146,00 cm
Breite: ca. 130,00 cm
Tiefe: ca. 68,00 cm
Durchmesser: ca. cm
Sitzkissen in grau
1x Tisch 5mm Glasplatte:100x55x44cm
2x Sessel: 67x70x79cm
1x Bank: 125x70x79cm
Tragfähigkeit: 130kg

Weitere Suchbegriffe: 4er, Loungeset, Ibiza, naturfarben, 52377
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 577,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 681,56*
€ 811,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 676,10*
€ 804,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 654,53*
€ 778,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 627,71*
€ 746,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 577,76*
€ 687,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.