Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Birkenbaum, Kunstpflanze, 180cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982505231
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82505231
EAN/GTIN:
     4026397502374
Suchbegriffe:
Textilpflanze
EUROPALMS Birkenbaum, Kunstpflanze, 180cm


Kunststamm
Bei Auslieferung ist der Artikel fertig zum Hinstellen
Mit ca. 801 grünfarbenen naturgetreuen Blättern
Stamm:3 x Kunststamm
Lieferung:Fertig zum Hinstellen
Aufstellung/Befestigung:Gärtnertopf
Blattwerk:801 Blätter
Material: Textil
Stil der Deko:Wald und Flur
Saison:Frühjahr
Maße:Höhe: 1,8 m
Gewicht:2,55 kg

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Birkenbaum, Kunstpflanze, 180cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 159,11*
€ 196,14*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 158,86*
€ 197,28*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,28*
€ 234,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,68*
€ 230,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,16*
€ 221,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,26*
€ 210,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,86*
€ 189,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.