Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Dracaena, künstlich, grün-rot, 180cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982505797
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82505797
EAN/GTIN:
     4026397583649
Suchbegriffe:
Blumen, Blätter, Zweige
Kunstblumen
Zweige
Textilpflanze
EUROPALMS Dracaena, künstlich, grün-rot, 180cm


Kunststamm mit Verzweigungen
Selbstständig in Form fallend
Bei Auslieferung ist der Artikel fertig zum Hinstellen
Mit ca. 139 naturgetreuen Blättern
Stamm:3 x Kunststamm mit Verzweigungen
Lieferung:Fertig zum Hinstellen
Aufbau:Selbstständig in Form fallend
Aufstellung/Befestigung:Gärtnertopf
Blattwerk:139 Blätter
Material: Textil
Stil der Deko:Tropen; Zimmerpflanze
Maße:Höhe: 1,8 m
Gewicht:4,20 kg

Weitere Suchbegriffe: blumen, blätter, zweige, EUROPALMS, Dracaena, künstlich, grün-rot, 180cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 239,44*
€ 292,50*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 316,54*
€ 380,48*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,48*
€ 452,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,52*
€ 449,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,72*
€ 416,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,60*
€ 400,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,54*
€ 376,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.