Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Dracaena, künstlich, grün-rot, 180cm (82505797)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     2753H-7003537
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82505797
EAN/GTIN:
     4026397583649
Suchbegriffe:
Blumen, Blätter, Zweige
Kunstblumen
Zweige
Textilpflanze
EUROPALMS Dracaena, künstlich, grün-rot, 180cm (82505797)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: blumen, blätter, zweige, 82505797, europalms, dracaena, künstlich, grünrot, 180cm, knstlich, grnrot, grün
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 239,28*
€ 289,77*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 315,12*
€ 378,84*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,77*
€ 344,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,59*
€ 342,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,86*
€ 322,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,06*
€ 314,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,28*
€ 284,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.