Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Bambus deluxe, Kunstpflanze, 120cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982509165
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82509165
EAN/GTIN:
     4026397641790
Suchbegriffe:
Bäume
Kunstbaum
Textilpflanze
textilpflanze bambus
EUROPALMS Bambus deluxe, Kunstpflanze, 120cm

Ein Musterbeispiel für Deko-Bäume ist der künstliche Bambus Deluxe von Europalms.Die Verarbeitung von echten Bambusstämmen und die naturgetreue Nachbildung jedes einzelnen Blattes geben der Pflanze ihr natürliches Aussehen und lassen kaum einen Unterschied zu ihrem natürlichen Vorbild erkennen.Da die Pflanze in verschiedenen Größen lieferbar ist, kann sie sehr vielseitig eingesetzt werden. Ob zur Gestaltung von Büro-, Praxis-, Wellness-, Geschäftsräumen oder im privaten Bereich - sie passt einfach perfekt.Blätter aus wasserfestem Tarpaulin ermöglichen auch ein Aufstellen im geschützten Außenbereich.Im Lieferumfang ist ein Basis-Gärtnertopf enthalten, welcher der Pflanze einen stabilen Stand beim Einstellen in einen Übertopf gibt. Die Blätter müssen nur leicht in Form gebogen werden.
Naturstamm
Bei Auslieferung ist der Artikel fertig zum Hinstellen
Für den Außenbereich geeignet
Mit ca. 768 naturgetreuen Blättern
Stamm:6 x Naturstamm
Lieferung:Fertig zum Hinstellen
Aufstellung/Befestigung:Gärtnertopf
Blattwerk:768 Blätter
Material: EVA Softkunststoff
Stil der Deko:Mediterranes Flair; Modern living; Zimmerpflanze
Saison:Sommer
Maße:Höhe: 1,2 m
Gewicht:2,65 kg
Pflanzgefäß
Maße:Durchmesser: Ø 16 cm

Weitere Suchbegriffe: bäume, EUROPALMS, Bambus, deluxe, Kunstpflanze, 120cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 92,89*
€ 118,78*
€ 3,50*
ab € 95,42*
€ 121,48*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,78*
€ 141,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,04*
€ 140,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,22*
€ 132,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,78*
€ 127,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,89*
€ 110,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.