Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Bambus deluxe, Kunstpflanze, 120cm (82509165)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     2753H-7008514
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82509165
EAN/GTIN:
     4026397641790
Suchbegriffe:
Bäume
Kunstbaum
Textilpflanze
textilpflanze bambus
EUROPALMS Bambus deluxe, Kunstpflanze, 120cm (82509165)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: bäume, 82509165, europalms, bambus, deluxe, kunstpflanze, 120cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 92,89*
€ 118,78*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 95,42*
€ 121,48*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,48*
€ 144,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,53*
€ 143,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,71*
€ 135,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,96*
€ 129,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,42*
€ 113,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.